木製額縁 S10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82074100 品番 S10-L-CHEEK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天然の木を使用したシックでスタンダードな木製額縁です。 肖像額縁としての使用はもちろんの事、一般の木製額縁としてもご使用頂けます。 シンプルで自然な雰囲気の写真額ですので、和風のお部屋でも洋風のお部屋でもあわせることができます。 入学式や卒業シーズンのプレゼントにも最適です。

用途展示、掲示、陳列など 付属品ネクタイ型スタンド 材質(前面板)ガラス チーク サイズはがき、L 質量(g)175 台紙Vカット台紙 フレーム(mm)(内寸)91×146、(外寸)123×173 マット寸法(mm)(内寸)75×114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする