曜日別特売
S10-4-NT 木製額縁 S10 フジカラー 82074118

S10-4-NT 木製額縁 S10 フジカラー 82074118
S10-4-NT 木製額縁 S10 フジカラー 82074118
S10-4-NT 木製額縁 S10 フジカラー 82074118

木製額縁 S10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4切
ナチュラル
内容量1枚注文コード82074118品番S10-4-NT
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

天然の木を使用したシックでスタンダードな木製額縁です。 肖像額縁としての使用はもちろんの事、一般の木製額縁としてもご使用頂けます。 シンプルで自然な雰囲気の写真額ですので、和風のお部屋でも洋風のお部屋でもあわせることができます。 入学式や卒業シーズンのプレゼントにも最適です。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも、吊り金具材質(前面板)ガラスナチュラルサイズ4切質量(g)1260台紙Vカット台紙フレーム(mm)(内寸)305×355、(外寸)389×441マット寸法(mm)(内寸)238×288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする