フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074328
品番
YM9-6-KIJI
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明PET板
色
木地
サイズ
6切
質量(g)
320
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)278×228、(外寸)322×272
マット寸法(mm)
(内寸)231×181、(外寸)288×238