フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074346
品番
YM9-4-KIJI
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明PET板
色
木地
サイズ
4切
質量(g)
510
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)355×305、(外寸)399×349
マット寸法(mm)
(内寸)288×238、(外寸)365×315