フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074416
品番
YM9-K-BR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも、スタンド
材質
(前面板)透明PET板
色
ブラウン
サイズ
2L
質量(g)
220
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)206×155、(外寸)250×199
マット寸法(mm)
(内寸)166×115、(外寸)216×165