後身頃切替反射パイピング
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E8906
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
140
64
70
76
82
88
94
100
110
120
130
140
150
サイズ
8L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
L
LL
M
S
SS
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077759
品番
E8906
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ネイビー
サイズ
8L
ウエスト(cm)
140
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
エコマーク認定番号
23 103 009