8805 パンツ(ノータック) 8805 Asahicho(旭蝶繊維) 82079755

右後マルチポケット使用

8805 パンツ(ノータック) 8805 Asahicho(旭蝶繊維) 82079755
8805 パンツ(ノータック) 8805 Asahicho(旭蝶繊維) 82079755
8805 パンツ(ノータック) 8805 Asahicho(旭蝶繊維) 82079755
8805 パンツ(ノータック) 8805 Asahicho(旭蝶繊維) 82079755

パンツ(ノータック) 8805

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チャコール
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1枚注文コード82079755品番8805
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

着心地とデザインが手に入る高機能ワークウェアです。配色を用いたツートーンデザインで上下色違いのコーディネートが可能です。

用途
軽作業や会社の制服に。
色
チャコール
サイズ
120
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする