E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550

フロントスタイル

E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550
E8906 カーゴパンツ(ノータック) E8906 Asahicho(旭蝶繊維) 82080550

カーゴパンツ(ノータック) E8906

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)110
サイズ5L
内容量1枚注文コード82080550品番E8906
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ブラック
サイズ
5L
ウエスト(cm)
110
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
エコマーク認定番号
23 103 009

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする