WW-162DM ワイドウルブズWW-162DM おたふく手袋 82082081

WW-162DM ワイドウルブズWW-162DM おたふく手袋 82082081
WW-162DM ワイドウルブズWW-162DM おたふく手袋 82082081
WW-162DM ワイドウルブズWW-162DM おたふく手袋 82082081
WW-162DM ワイドウルブズWW-162DM おたふく手袋 82082081

ワイドウルブズWW-162DM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
色ブラック
内容量1足注文コード82082081品番WW-162DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ミドルカット設計でくるぶしまでガード。靴の脱ぎ履きがスムーズなダイヤルを採用。ソールにクッション性が高いEVAを採用。

色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
鋼鉄製
材質(インソール)
EVA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする