おたふく手袋
ワイドウルブズWW-162DM
ミドルカット設計でくるぶしまでガード。靴の脱ぎ履きがスムーズなダイヤルを採用。ソールにクッション性が高いEVAを採用。
材質(アッパー)
合成皮革+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
鋼鉄製
材質(インソール)
EVA
内容量
1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
色
ブラック
ホワイト
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82082020
WW-162DM
ブラック
28
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082056
WW-162DM
ホワイト
26
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082065
WW-162DM
ブラック
27.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082081
WW-162DM
ブラック
24.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082117
WW-162DM
ホワイト
27.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082126
WW-162DM
ブラック
26.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082151
WW-162DM
ホワイト
27
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082169
WW-162DM
ブラック
25.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082266
WW-162DM
ホワイト
26.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082300
WW-162DM
ホワイト
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082370
WW-162DM
ブラック
27
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082449
WW-162DM
ホワイト
25.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082580
WW-162DM
ブラック
26
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082598
WW-162DM
ホワイト
24.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082650
WW-162DM
ブラック
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082695
WW-162DM
ホワイト
28
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください