曜日別特売
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815

ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815
ETM26-0900 フロントガラスカバー E-TUMG 82083815

フロントガラスカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82083815
品番
ETM26-0900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

オールシーズン対応: 夏の日差し防止から冬の凍結・積雪対策まで、1年を通して年中使える自動車用フロントガラスカバーです。
優れた撥水加工: 表面に撥水加工を施しているため、雨や雪、霜などの水分を弾き、お手入れも簡単です。
簡単取り付け: ゴムバンド付きのフックをホイールやホイールカバーに引っ掛けるだけで、誰でも素早く簡単に装着できます。
幅広い車種に対応: 軽自動車からセダン、SUV、バンまで、様々なタイプの車種に対応します。(
フロントガラスの角度や車種の全長により、一部使用できない場合があります)
便利な収納袋付き: 持ち運びに便利な「収納用手さげ袋」が付属しており、車内での保管もスマートです。

用途
自動車のフロントガラスの保護に。
夏期: 直射日光による車内温度の上昇抑制、ダッシュボードの日焼け防止。
冬期: フロントガラスの凍結防止、積雪・霜の付着防止、朝の霜取り作業の時短に。
その他: 鳥のフン、木の葉、チリ・ホコリなどの汚れ防止に。
付属品
収納用手さげ袋
タイプ
フロントカバー
取付方式
ホイール・ホイールカバーへのフック掛け式
サイズ(cm)
約233×148
機能
撥水加工、日差し防止、凍結・雪・霜防止、汚れ防止
適合車種
軽自動車、普通自動車、SUV、バンなど(汎用タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする