アルミロング・ジャンボブラシ
ハンドルはアルミ合金で丈夫、更に軽量です。
ワイド幅(40cm)なヘッドで素早く効果的に除雪作業ができます。
ハンドルは「TIKARAプラス」の1本仕様です。
- 用途
- 中・大型・RV車やワゴン・マイクロバス等の雪落しに。
- トラスコ品番
- 225-3769
- 材質
- ・ブラシ」ポリエチレン、・ワイパー:ポリ塩化ビニール、・ハンドル:アルミ合金・他
- 内容量
- 1箱(12本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
