アイスカッター(26cm)
ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます。
- 用途
- ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます。
- トラスコ品番
- 138-3734
- 材質
- ・本体:ポリプロピレン、・ハンドル:鋼管パイプ、・グリップ:EVA樹脂
- 全長(mm)
- 260
- 刃先(mm)
- 87
- 内容量
- 1箱(60本)
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
