スノークリア(ロング150cm)
RV車、ワゴン車などにも対応しています。
一度にたくさんの雪落しが可能です。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ製です。
- 用途
- お車の積もった雪やウインドーの霜取りに。
- トラスコ品番
- 458-0585
- 材質
- ハンドル:アルミニウム・ポリプロピレン、ヘッド:EVA樹脂・ABS樹脂・合成ゴム
- タイプ
- 伸縮式
- 伸長(cm)
- (最大)150
- ヘッド寸法(mm)
- 300
- 内容量
- 1箱(24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
