サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 角バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
No9
注文コード
82084226
品番
00063493【ワケあり】
在庫数量:残り40点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥589
¥
429
バスケットに入れる
角材を留め付けする金物です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
689-9766
寸法L(mm)
101
規格
No9
寸法A(mm)
33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法t(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
41
寸法W(mm)
25