曜日別特売
HLK2.50-4-AL【ワケあり】 HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 82084296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLK型 産業車輌用固定キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は車輪径・許容荷重など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
220
許容荷重(daN)
100
注文コード
82084296
品番
HLK2.50-4-AL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
220
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
140/80
取付高(mm)
290
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
型式
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
質量(g)
5480
車輪幅(mm)
60
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN[kgf])
100[102.0]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
200/140
車輪タイプ
エアーレス
標準空気圧
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする