曜日別特売
F144056M【ワケあり】 ピペットマン GILSON(ギルソン) 82084646

ピペットマン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
容量(μL)
2~20
アズワン品番
1-6855-23
注文コード
82084646
品番
F144056M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥42,98036,980

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。
より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
シングルチャンネルモデル
容量(μL)
2~20
適合チップ
D200、DF30
チャンネル数
1
再現性
≦0.030~0.060μL
許容誤差
[GILSON最大]系統:±0.10~±0.20μL/偶然:≦0.03~≦0.06μL、[ISO8655最大]系統:±0.20μL/偶然:≦0.10μL
操作方法
手動
アズワン品番
1-6855-23
絶対誤差(μL)
±0.10~0.2
モデル
P20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする