22500025【ワケあり】 発泡ボード 石山 82084935

発泡ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
698-6036
注文コード
82084935
品番
22500025【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,080販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

緩衝材や模型素材として使用可能な製品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
698-6036
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする