S-NVDS 22.0 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬) 82089028

超硬NVドリル(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄径(Φmm)25
直径(Φmm)22
全長(mm)205
溝長(mm)85
内容量1本注文コード82089028品番S-NVDS 22.0
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)205直径(Φmm)22溝長(mm)85柄径(Φmm)25表面処理ノンコート先端長(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする