S-NVD 8.17 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬) 82097017

超硬NVドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8.17注文コード82097017品番S-NVD 8.17
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)100直径(Φmm)8.17溝長(mm)60柄径(Φmm)8表面処理ノンコート先端長(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする