ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
超硬NVドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
7.89
注文コード
82100027
品番
S-NVD 7.89
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途
アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
100
直径(Φmm)
7.89
溝長(mm)
60
柄径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
先端長(mm)
2