曜日別特売
S-HGD005065 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬) 82102450

樹脂用半月ドリル(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径0.5(Φmm)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長65(mm)
溝長5(mm)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
内容量1本注文コード82102450品番S-HGD005065
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)

用途
樹脂
材質K10全長(mm)65直径(Φmm)0.5溝長(mm)5表面処理ノンコート首下長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする