深穴テーパドリル K-WTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)15.2 注文コード82104744 品番K-WTS 15.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径など197種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 全長(mm)230 直径(Φmm)15.2 溝長(mm)130 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37〜38 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする