深穴ロングテーパドリル K-WTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82106379 品番 K-WTL 15.5X450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 全長(mm)450 直径(Φmm)15.5 溝長(mm)300 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37〜38 シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする