用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径
種類ストレート
ピッチ(mm)45
機長(mm)1500
材質(ローラー部)スチール
ローラ幅W(mm)400