メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
40
ローラ幅W(mm)
100
注文コード
82108165
品番
FLH32R-QS-W100-P40-L1000
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥31,664
販売価格(税別)
¥
28,785
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラ幅W
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(
種類
ストレート
ピッチ(mm)
40
機長(mm)
1000
材質(ローラー部)
スチール
ローラ幅W(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません