ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)1500 ピッチ(mm)60 ローラ幅W(mm)100 注文コード82108217 品番FLH32R-QS-W100-P60-L1500
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,918
販売価格(税別)
29,925
この商品は機長・ピッチ・ローラ幅Wなど102種類から選べます 他の種類を見る

特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径( 種類ストレート ピッチ(mm)60 機長(mm)1500 材質(ローラー部)スチール ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする