メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ローラーコンベヤ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLF22R-QS用ローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
150
注文コード
82109197
品番
RO-FLF22R-S0-150
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,526
販売価格(税別)
¥
1,387
バスケットに入れる
この商品は
ローラ幅W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特長:Φ22.2 スチール製ローラコンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ローラ単体)のみ取り扱いになります。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ22.2×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時)
種類
ローラ単体
シャフト
シャフトなし
材質(ローラー部)
スチール
ローラ幅W(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません