文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
寸法(幅W×高さH)(mm)122×62
準拠規格GB 2894-2008準拠
使用可能温度範囲-40〜100℃ 融点:263℃
対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
RoHS指令(10物質対応)対応