NEVSC-15E-750-T3 サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー 82174516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個減速比15枠番E適合モータ容量(W)750注文コード82174516品番NEVSC-15E-750-T3
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥103,455
販売価格(税別)
94,050

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

減速比15枠番Eタイプ中実軸フランジタイプTYPE3出力トルク(N・m)許容:29.2適合モータ容量(W)750許容スラスト荷重(N)882許容ラジアル荷重(N)1764瞬時最大許容出力トルク(N・m)87.6瞬時最大出力トルク(N・m)86.9定格出力トルク(N・m)28.9入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.962出力軸回転速度(r.p.m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする