※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個減速比5枠番D適合モータ容量(W)750注文コード82174586品番NEVSH-5D-750-T3
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥82,555販売価格(税別)
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など47種類から選べます他の種類を見る 〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。