アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
ハロウィンナイト垣根スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82176537
品番
TE4-1113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
片面
用途
置くだけでハロウィン装飾が簡単に!
材質
布・紙・PE・エスレン・スチロール・スチール
幅(cm)
垣根:38
寸法(cm)
42×45×8