アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
もみじミニスタンドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82176564
品番
TE4-1108
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
卓上サイズのミニ立木セット
お得で便利な2ヶセット!
統一感のある演出には、同アレンジの置き物をまとまった数量ご準備いただくのがおすすめです。
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
布・PE・スチロール
寸法(cm)
25×22
寸法(Φcm)
底面:5