アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
みのりの秋ポットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82176580
品番
TE4-1109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
豊穣の秋にぴったりの味覚アレンジ
お得で便利な2ヶセット!
統一感のある演出には、同アレンジの置き物をまとまった数量ご準備いただくのがおすすめです。
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
布・紙・PE・スチロール
寸法(cm)
24×20
寸法(Φcm)
底面:6