コスモスラッピングセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82176616 品番TE4-0326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
用途秋の定番コスモスで売り場を可憐に演出! 材質布・不織布・PE・スチロール・スチール 寸法(cm)32×18 寸法(Φcm)底面:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする