※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ)

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比100 サイズ35 仕様8B 注文コード82182627 品番WPS-35-100-SN-8B
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥57,266
販売価格(税別)
52,060
この商品は減速比・サイズ・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

仕様8B 減速比100 サイズ35 タイプWPS-SN 最大トルク(N・m)非常:63 許容トルク(N・m)平均:9 回転速度(r/min)平均入力:3000 最大許容トルク(N・m)32 許容回転速度(r/min)最高入力:8500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする