三和電気計器
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82183774
品番
AD-71AC-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
適合機種
PC20
質量(g)
約117
全長(m)
1.9
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧
AC7.5V、20mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×36×53
入力電圧
AC100V(50/60Hz)