マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82183790 品番MLG20-2000
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。

質量(g)359 品名レール 穴数K:40 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さL(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする