BSCRM-030 セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 82184000 BSCRM-030 セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 82184000 BSCRM-030 セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 82184000 BSCRM-030 セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ 高島産業 82184000

セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82184000 品番BSCRM-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。
小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。
凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 外径(Φmm)30 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 金具径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする