ECR-006 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184490 ECR-006 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184490 ECR-006 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184490 ECR-006 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184490

セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82184490 品番 ECR-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 線径(Φmm)1 毛丈(mm)25 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 筒径(Φmm)6 筒長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする