CSCR-040 セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業 82184614 CSCR-040 セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業 82184614 CSCR-040 セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業 82184614 CSCR-040 セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業 82184614

セラミック砥粒 軸付カップブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82184614 品番 CSCR-040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)1 毛丈(mm)25 外径(Φmm)40 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 金具径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする