ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)300 注文コード82190494 品番RO-PLK20R-S0-300
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,111
販売価格(税別)
1,919
この商品はローラ幅W・ピッチなど112種類から選べます 他の種類を見る

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 種類ローラ単体 シャフトシャフトなし 材質(ローラー部)樹脂 ローラ幅W(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする