KR型枠(50mm)防錆50ベタ中間セパ2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 82195227 品番 8000619
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。
スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:120 厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.21MB)(1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※ベタ中間セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内 直線部=1000mmmm以内に設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする