まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの 柄付ブラシ
LP サッシみぞクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82195568
品番
LB-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
サッシの溝や隙間の掃除に
用途
ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。
材質
ABS樹脂、ポリエステル
寸法(mm)
ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205
質量(g)
ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7
繰り返し・詰め替え
対応