まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの 柄付ブラシ
LP ダストケースクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82195595
品番
LB-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
掃除機のフィルターやダストケースなどのお手入れに
用途
毛足が長い360度植毛ブラシがすみまで届き、細部のホコリを掃き出します。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。細いダストケースやヘッドの吸込み口など、狭いところに入るスリム設計。使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。掃除機のダストケース、フィルター、ヘッドの吸込み口などのお手入れに。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)
約50×50×185
質量(g)
約8
耐熱温度(℃)
約100
繰り返し・詰め替え
対応