曜日別特売
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638

 

LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638
LB-335 LP 加湿器ブラシ まめいた 82195638

LP 加湿器ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82195638品番LB-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥603
販売価格(税別)
548

加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシ。全長約39cmあるので手が入らない隙間や溝も洗えます。巻ブラシと360度全方向植毛のブラシで、加湿器内の汚れを落とします。キズつけにくく、しなやかなナイロン毛を使用。ハンドルは折りたたみができ、コンパクトに収納できます。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。※開封時に毛が寝ている場合は、お湯に2~3分つけると元に戻ります。

用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。材質ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、植毛パーツ/ポリプロピレン、線材/ステンレス鋼質量(g)約46.3寸法(cm)伸長時/約4.5×4.5×39.8、伸縮時/約5×4.5×28.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハイブリット式、気化式、スチーム式、超音波式など加湿器のお手入れ方法は異なるため、メーカーで推奨されている方法に従ってください。
※加湿器が作業している状態での使用は絶対にしないでください。必ず電源を切りコンセントを抜いてからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする