窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82198194 品番 GPH-4602
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,745
販売価格(税別)
1,586

省エネ 冷房効率UP! 飛散防止効果のある窓フィルム かんたんに貼れてきれいにはがせてまた使える!!

用途強い日差しを約69%カット 材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル BK サイズ46cm丈×90cm
注意
※ガラスの飛散防止効果は、すべての環境で効果を発揮するものではありません。保管状態や経時変化などの条件によりガラスが飛び散る場合もあります。また、飛散防止効果が発揮されるには、貼付け後1週間程度かかります
※ザラザラ面の窓ガラス 凸凹ガラス 特殊ガラスには貼れません
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする