成美堂出版
成美堂出版の 書籍
成美堂出版の 資格試験テキスト
成美堂出版の 工学/技術/環境
マンガ+ゴロ合わせでスピード合格!乙種第4類危険物取扱者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82198307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
試験に出る超重要ポイントだけを短期間でマスター。ゴロ合わせやマンガを多用した読みやすい構成。要点を隠せる赤シート対応。
サイズ
版型:A5
ページ数
240
ジャンル
専門
著者名
コンデックス研究所
初版年月
2024/8/1