用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ
種類ローラ単体
シャフトシャフトなし
材質(ローラー部)樹脂
ローラ幅W(mm)100