ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 照明装置/ハロゲンランプ
レーザー光源装置保持具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82207048
品番
ZES-2000-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
用途
レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
質量(g)
50
口径(Φmm)
ホルダー:12
適合レーザーの種類
光源装置:635シリーズ
サイズ(mm)
42×37.5×14